曜日別特売
4TPCC6-PATCH-B2B-P (白) (568B結線) 冨士電線 Cat6撚線パッチコード 冨士電線 77567307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冨士電線 Cat6撚線パッチコード

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード77567307品番4TPCC6-PATCH-B2B-P (白) (568B結線)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

規格CAT6ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6爪折れ防止なしコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線使用場所屋内ケーブルスタンダード概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77567273
2023-09-05
用途: サーバーとスイッチ間の接続
その他業種

撚線ですので柔らかく、整線が行いやすいです。
また、色が選べますので用途ごとに分けた運用が可能です。
品質は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする