4TPCC6A-PATCH-B3B-P (薄青) (568B結線) 冨士電線 Cat6A撚線パッチコード 冨士電線 77567517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冨士電線 Cat6A撚線パッチコード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
薄青
内容量1本注文コード77567517品番4TPCC6A-PATCH-B3B-P (薄青) (568B結線)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

規格CAT6Aケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)6.6爪折れ防止なし薄青コネクタあり結線方式ストレート結線構造より線使用場所屋内ケーブルスタンダード概算質量(kg/km)37仕上外径(Φmm)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする