※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冨士電線 Cat6A撚線パッチコード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77567526 品番 4TPCC6A-PATCH-B5B-P (薄青) (568B結線)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

規格CAT6A ケーブル長(m)5 ケーブル外径(Φmm)6.6 爪折れ防止なし 薄青 コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線 使用場所屋内 ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)37 仕上外径(Φmm)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする