パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 寸法A(mm)57 注文コード77568944 品番HC S-31C28C 5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法A・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。

適合
(鋼製電線管)呼び:31/28mm、外径:31.8/33.3mm
(VE管)呼び:28mm
(PF管)呼び:22mm
(SGP管)呼び:25mm
(VP管)呼び:25mm
(さや管)呼び:25/28mm
タイプステンレス鋼(SUS) 寸法A(mm)57 寸法B(mm)20 ねじ寸法M5×20 材質(本体)ステンレス鋼(SUS) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS) 材質(ナット)ステンレス鋼(SUS)
注意
※31C28C以上は、PH1Sには使用できません。(15C、19C、25C22C、16Cには使用できます)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06898342
2022-07-14
用途:
電線管の固定
南電機株式会社 様

使い勝手は良かったです。ナットを落としてしまいます。
他社の商品の方が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06898324
2022-03-01
用途:
22ミリハウスパイプに鹿避けネットを固定する
農・林・水産業

22ミリハウスパイプはそのままではすべるのでこの金具を使用しました。
付属ネジで締める前に反対側をステンレスの針金で締めて、付属ネジ側を締めます。
ガチガチでは無いものの、カッチリしています。ネットはステンレス針金で固定します。
この金具を使用せずに、紐で固定するよりはずり落ちないだろうと思います。
もうしばらく様子をみないとわかりませんが…。

対象商品:
06898324
2021-04-20
用途:
塩ビ管の固定に使用しました。

見栄えも良く、気に入りました。特に問題ありません。

3人が参考にしています
対象商品:
06898324
2019-01-23
用途:
パイプの固定にパイラックと共に使用
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

パイラックに取り付け、パイプを固定しました。
回転することで2個使用した場合、少々の芯違いも気にならずうまく取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品:
06898324
2017-07-05
用途:
エクセル線を固定するパイプを取り付ける為に使用
農・林・水産業

農業用25Φのパイプを簡単に取り付ける事が出来て良い、
ネジを強めに締めると変形するのが不安、強度は大丈夫だろうか?

対象商品:
06898333
2017-08-19
用途:
パイプをH型鋼に固定
株式会社ツジモト 様 (建設業・工事業)

パイプにぴったりでH型鋼にがっちり固定できました。

対象商品:
06898324
2017-04-05
用途:
ガレージないの固定

安く手に入りました。メーカー物ですので心配なく使用できます。

対象商品:
08687113
2016-09-30
用途:
ケーブルの固定金具として

お安くて助かります。
納期がかかることで作業が止まってしまうところが困る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする