- モリギン 角バンド 合せ用 ACE(エース) 77570159 - モリギン 角バンド 合せ用 ACE(エース) 77570159

モリギン 角バンド 合せ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77570159 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。

材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.5 50.mm用 寸法A(mm)111 寸法B(mm)30 寸法C(mm)32 寸法D(mm)57 寸法E(mm)50 寸法F(mm)22 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)8(推奨) 用途垂木などの角材の固定に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする