- モリギン 角バンド 穴あき ACE(エース) 77570256 - モリギン 角バンド 穴あき ACE(エース) 77570256

モリギン 角バンド 穴あき

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77570256 品番 -
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) アウトレット
¥309249

上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。

材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.10 36×45用 寸法A(mm)106 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 寸法D(mm)51 寸法E(mm)46 寸法F(mm)36 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨) 用途角材の固定、補強に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77570247
2025-08-14
用途:
物干し台角材の固定

物干し台角材を、ベランダ壁の鉄版に固定する目的で使用。3x4cmのアルミ角材を鉄板に固定。鉄板にM3のネジを切ります。M3ボルトで本品とベランダ壁面を固定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする