曜日別特売
- モリギン 角バンド 穴あき ACE(エース) 77570265

 

- モリギン 角バンド 穴あき ACE(エース) 77570265
- モリギン 角バンド 穴あき ACE(エース) 77570265

モリギン 角バンド 穴あき

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法F(mm)30
内容量1個注文コード77570265品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。

用途
角材の固定、補強に
材質仕上ユニクロメッキ規格No.11 30×21用寸法A(mm)85寸法B(mm)30寸法C(mm)25寸法D(mm)30寸法E(mm)22寸法F(mm)30板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77570247
2025-08-14
用途: 物干し台角材の固定

物干し台角材を、ベランダ壁の鉄版に固定する目的で使用。3x4cmのアルミ角材を鉄板に固定。鉄板にM3のネジを切ります。M3ボルトで本品とベランダ壁面を固定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする