ACE(エース)
モリギン ツーバイ材金具 #109
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77571008
品番
#109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途
2×4材を始めとした木材の接合に
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
74
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.2(ビス)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。