曜日別特売
#004 モリギン ツーバイ材金具 #004 ACE(エース) 77571053

 

#004 モリギン ツーバイ材金具 #004 ACE(エース) 77571053
#004 モリギン ツーバイ材金具 #004 ACE(エース) 77571053
#004 モリギン ツーバイ材金具 #004 ACE(エース) 77571053

モリギン ツーバイ材金具 #004

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード77571053品番#004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

2×4材に合わせた寸法の金具です。

用途2×4材を始めとした木材の接合に材質仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)81.2寸法B(mm)46.6寸法C(mm)76寸法D(mm)44寸法E(mm)76板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする