※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排熱ダクト付スポットクーラー(単相100V)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77571577 品番NQ410-R
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
運転モードは用途に合わせて4段階(弱:送風・冷風、強:送風・冷風)に切替可能です。操作部はカバー付なのでホコリや粉塵の侵入を防ぎます。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
排熱ダクトは伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。
ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
地球に優しい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)
ドレン水量は従来機種の約1/3です。5Lミニタンクとなりました。

寸法(mm)
排熱ダクト/350〜450
冷風ダクト/450〜550
外径(Φmm)
排熱ダクト/180
冷風ダクト/120
付属品ドレンホース×1、冷風ダクト×1、伸縮(45cm〜120cm)の排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 周波数(Hz)50/60 スイッチロータリー式(切・弱風・弱冷・強風・強冷) 消費電力(W)(50/60Hz)強 870/1100、弱 860/1040 レンジ切替強・弱 圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー 除湿水の処理方法20Lドレンタンク/ドレンホース 排熱ダクト有無あり 電源(V)単相100(50/60Hz) 冷房能力(kW)強:2.2/2.5(50/60Hz) タンク容量(L)5 冷媒HFC R410A(封入量:540g) 騒音値(dB)(50/60Hz)強 61/62、弱 60/61 使用環境温度(℃)25〜45 電源コード(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×810(ダクト含まず) 質量(kg)38 定格電流(A)(50/60Hz)強 9.7/11.1、弱 9.5/10.4 コンプレッサー全閉型ロータリー(定格出力0.71/0.81kW) 仕様ラクラク移動 送風口数1口

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77571577
2022-08-06
用途:
製造の加熱工程作業場で暑さ対策で使用
製造業

外気が猛暑で暑いので超冷たい風が出てくる訳ではないが、暑さしのぎにはなっている。
作業場の担当者も喜んでいます。
吹き出しのノズルが蛇腹管なのですが、希望の位置でカチッと止まらないのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする