LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
レベル調整棚受 SPF-20LC-WT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77572024
品番
SPF-20LC-WT
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。
カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。
透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q)
仕上
焼付塗装
色(本体)
ホワイト、カバー:ナチュラル
耐荷重(N/ペア)
785
質量(g)
9.5
商品説明動画
参考になった
参考になった