CPUクーラー 112mmファン [LGA1366/1200/1156/1155/1151/1150/775・AM4/AM3+/AM3/AM2/FM2+/FM2/FM1] Hyper T200 RR-T200-22PK-R1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77572356 品番RRT20022PKR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単に取り付け可能なバックル式ブラケットを採用。冷却性能と静音性に優れたサイドフロー型CPUクーラー

適合ソケットAMD:AM4/AM3+/AM3/AM2/FM2+/FM2/FM1 パイプ数2本 ファン112mmファン×1(PWM対応) ベアリングライフルベアリング 回転数(min-1[r.p.m])800〜2200 ±10% 最大風量(CFM)30 ±10% 最大風圧(mmH2O)1.2 ノイズレベル31dBA 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)0.21 コネクタ4ピン MTTF(時間)40000 本体寸法(mm)112×84×137 質量(g)248 使用CPUIntel:LGA1366/1200/1156/1155/1151/1150/775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする