水冷CPUクーラー TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync CL-W319-PL12BL-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77573108 品番CLW319PL12BLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウォーターブロックヘッドにアドレサブルRGB LEDを搭載。高静圧ファンを備える水冷一体型CPUクーラー

適合ソケットAMD:AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 材質銅(ウォーターブロック)、アルミニウム(ラジエーター)、ゴム(チューブ) 寸法(mm)ラジエーター:395×120×27 速度ポンプ:3300rpm 使用CPUIntel:LGA2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 コネクタ4ピン ノイズレベル22.3dBA ファン120mmファン×2(TOUGHFAN 12) 最大風量(CFM)58.35 最大風圧(mmH2O)2.41 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500〜2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする