グリーンハウス
グリーンハウスの 暖房用品
グリーンハウスの 加湿器
グリーンハウスの 超音波式加湿器
USB加湿器 上部給水型 ネイビーブルー GH-UMSUA-NB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77573293
品番
GHUMSUANB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
色
ネイビーブルー
質量(g)
100
電源
DC 5V(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×55
消費電流(mA)
最大500
タンク容量(mL)
160
オートパワーオフ
約5時間