クリエイティブメディア
クリエイティブメディアの AV家電
クリエイティブメディアの オーディオ
クリエイティブメディアの スピーカー
GW-T20II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T20 Series II [AC電源 /2.0ch]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77573354
品番
GWT20IIR2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グラスファイバーコーン&布製ドームツィーターの高音質2wayステレオスピーカー
色
ブラック
サラウンド
2.0ch
質量(kg)
約2.1(ACアダプター含まず)
出力(W)
14 RMS/ch (2チャンネル)
電源
DC 27V(ACアダプター)
外形寸法(cm)
約14.3×8.46×23
周波数特性
50Hz - 20kHz
入力端子
ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1
S/N比
80dB
出力端子
ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1