USB-A ⇔ D-sub9ピンケーブル [2.5m] ブラック REX-USB60F-25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77573738 品番REXUSB60F25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続!2年保証のロングケーブルモデル

ブラック 付属品REX-USB60F-25本体、インストールガイド、保証書(2年) 質量(g)105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×28×11 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、MacOS X 10.0.4以降、Windows Mobile 6.0、Windows Mobile 5.0、Pocket PC 2003 SE、Windows Mobile 2003(Windowsは32ビット/64ビット両対応) 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Mac、Windows Mobile搭載機、REX-CFU2を接続した動作確認済みPDA 電源電圧(V)DC+5 (USB バスパワー)[平均36mA(5V )/最大60mA(5V )] 速度S-232C DTE:最大230 Kbps コネクタUSB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) ケーブル長(cm)300 インターフェイス【USB 】 USB Specification Rev 1.1準拠、【RS-232C 】RS-232C インジケータPOWER /TXD /RXD 対応ソフトウェアオリジナルシリアル通信ドライバー(Windows用・MacOS用・Windows Mobile用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77573738 REXUSB60F25 84619799 RS-USB602F-25 USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) ラトックシステム USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) ラトックシステム 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする