水コナン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 77574343 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

見た目は土嚢、中身は吸水ポリマー。
土砂が不要な土嚢に代わる水嚢です。
紙おむつと同じ素材の高吸水ポリマーで、水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、緊急時の持ち運びが便利で、保管場所のスペースも取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。

寸法(mm)(吸水前/吸水後)約600×400×8/約600×400×150 質量(g)(吸水前/吸水後)約420/約2000 時間吸水時間:約3分 用途3水害、浸水対策用
取扱説明書:(0.19MB)(0.17MB)
注意
※海水や泥水では膨張しません。
※再利用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする