VALENCIA リサイクルガラスフラワーベース SIETE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77601966 品番VGGN1070GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スペインバレンシア地方で1985年から続いている工房で職人の手によって作られた、100%リサイクルガラスのボトル。
地球環境を考え、100%リサイクルをモットーに京都議定書やクリーンハウスガスに関する国際的な条約に遵守したものづくりを行っています。
集めたガラスを自社で色ごとに分別し、デザイン、品質、色、共にリサイクルガラスの良さを活かし、その価値を作り上げています。
本来は埋立てられるはずのガラスをリサイクルすることは、サスティナビティーの最も良い例と考えられます。
このスペインバレンシアの工房では、300人を超えるスタッフが働き、その中でも特に職人の養成に力を入れ、伝統技術と最新技術の両方を駆使して、商品が作られます。

グリーン 高さ(mm)160 寸法(Φmm)90 材質リサイクルガラス
注意
※ガラスは手作りの為、サイズや厚みが異なったり、気泡が入ったりする場合があります。
※この商品のスペイン・バレンシア地方の工房は、地球環境を考え、100%リサイクルをモットーに、国際的な条約に遵守したものづくりを行っております。
※手作りならではのガラスの風合いとしてお楽しみください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする