フジックス[縫製用品]
ソワエ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
鴇
鴇
鴇
白
黒
生成
桜
一斤染
薄紅梅
紅梅
珊瑚
撫子
赤
紅
臙脂
黄蘗
黄
向日葵
蜜柑
柿
白緑
苔
草
緑青
青磁
苗
緑
鉄
水
空
浅葱
青
瑠璃
瑠璃紺
藍
鉄紺
白藤
藤
菖蒲
葡萄染
菫
亜麻
茶鼠
朽葉
茶
飴
消炭
全45種類を一覧で見る
内容量
1個(15m)
注文コード
77603226
品番
SOIE-608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
単色
用途
刺しゅう糸
番手
25
長さ(m)
15
混率(%)
絹100
色
鴇