IN-664SLP 6KV屋内支持がいし 銅帯支持用 協進電機 77609781

寸法図

6KV屋内支持がいし 銅帯支持用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77609781
品番
IN-664SLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
取付方式
がいし:パイプ用
クランプ
水平銅帯用
適合幅(mm)
銅帯:100
仕様
銅帯締付ボルト:M10
タイプ
がいし:A,室内用
寸法A(mm)
121
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
124
公称電圧(kV)
6.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする