6KV屋内支持がいし 銅帯支持用

6KV屋内支持がいし 銅帯支持用 - 協進電機6KV屋内支持がいし 銅帯支持用 - 協進電機6KV屋内支持がいし 銅帯支持用 - 協進電機6KV屋内支持がいし 銅帯支持用 - 協進電機
タイプ
がいし:A,室内用
公称電圧(kV)
6.6
内容量
1個
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
クランプ
適合幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77609781IN-664SLPがいし:パイプ用水平銅帯用銅帯:100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77609860IN-663TAがいし:アングル用垂直銅帯用(一般型)銅帯:75
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
77609869IN-663SLPがいし:パイプ用水平銅帯用銅帯:75
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
77609930IN-666TPがいし:パイプ用垂直銅帯用(一般型)銅帯:150
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77609948IN-662TAがいし:アングル用垂直銅帯用(一般型)銅帯:50
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610070IN-663TPがいし:パイプ用垂直銅帯用(一般型)銅帯:75
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610106IN-665TPがいし:パイプ用垂直銅帯用(一般型)銅帯:125
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610201IN-662SLAがいし:アングル用水平銅帯用銅帯:50
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610228IN-666TAがいし:アングル用垂直銅帯用(一般型)銅帯:150
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610255IN-664TPがいし:パイプ用垂直銅帯用(一般型)銅帯:100
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610280IN-664SLAがいし:アングル用水平銅帯用銅帯:100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610377IN-662TPがいし:パイプ用垂直銅帯用(一般型)銅帯:50
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610481IN-665TAがいし:アングル用垂直銅帯用(一般型)銅帯:125
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610508IN-662SLPがいし:パイプ用水平銅帯用銅帯:50
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610578IN-663SLAがいし:アングル用水平銅帯用銅帯:75
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610849IN-664TAがいし:アングル用垂直銅帯用(一般型)銅帯:100
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする