寸法図
協進電機
6KV屋内支持がいし 銅帯支持用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77610578
品番
IN-663SLA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付方式
がいし:アングル用
クランプ
水平銅帯用
適合幅(mm)
銅帯:75
仕様
銅帯締付ボルト:M8
タイプ
がいし:A,室内用
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
124
公称電圧(kV)
6.6