日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の パーツ/デコレーション材料
日本紐釦貿易の 鈴
福鈴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(12mm×50個)
注文コード
77611285
品番
FSZ-12MM-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ(号)
3.5
色
シルバー
寸法(mm)
約12
タイプ
ストラップなどにおすすめの鈴
用途
携帯や財布などに