萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の 畳
畳の補修屋さん 4色入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77617208
品番
250100212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汚れた畳の保護資材。
タバコの焼穴・キズ穴・ほつれた畳の上から切って貼るだけで誰でも簡単にできます。
4色準備しておりますので、汚れた畳の補修にお使いください。
色
4色セット
寸法(cm)
約9.7×9.3(5セット)
材質
合成紙(着色:畳表を写真製版、エンボス加工・接着剤:アクリル系粘着剤)
洗濯方法
不可
注意
※単品売りはしておりません。
※できるだけ商品の色目を再現するようにしておりますが、画面上では実物と若干違って見えることがあります。 あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません