萩原
滑り止めシール 8枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(cm)
約10×10(8枚入り) 【2セット】
約10×10(8枚入り) 【2セット】
約10×10(8枚入り) 【5セット】
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77617217
品番
250100320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸着タイプで床を傷つけにくい滑り止めシール。
カーペットやマットのずれ防止用の吸着性滑り止めシートです。
8枚入っているのでラグやマット、置き畳にも十分使用できます。
カットもできるので部分使いも可能です。
寸法(cm)
約10×10(8枚入り) 【2セット】
材質
滑り止め部:アクリル樹脂、不織布:ポリエステル
洗濯方法
不可
厚さ(mm)
約2
滑り止め効果
あり
仕様
【ホットカーペット・床暖房】非対応
注意
※単品売りはしておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません