長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
77617506
品番
924065GB
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
32〜42(標準)
バックセット(mm)
60
色
ジャーマンブロンズメッキ
シリンダー
NFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
タイプ
DT32〜42BS60GB
仕様
ケースロック錠(CTS-60錠)