長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代取替錠 サムラッチツーロックケース取替錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
77617533
品番
924066AB
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
32〜42(標準)
バックセット(mm)
60
色
アンティックブラスメッキ
シリンダー
NFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
タイプ
DT32〜42BS60AB
仕様
ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)