ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム100μm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10箱×100枚)
注文コード
77617768
品番
K003J-5P
参考基準価格(税別)
¥29,477
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。
サイズ
A4
材質
PET・EVA
規格
A4
対応
【ラミネーター】ホットタイプ
フィルムサイズ(W×H)(mm)
216×303
フィルム厚さ(μm)
100