宮崎海洋 ハガツオの和風だしリゾット 缶詰

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(160g×24缶) 注文コード77618258 品番-
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,498
販売価格(税別)
18,980

宮崎県立宮崎海洋高等学校と(株)器との共同開発商品です!
国産のハガツオを宮崎県産ヒノヒカリの玄米と和風だしでゆっくりと炊き上げ、和風リゾットにしました。
玄米を使用することで、缶詰なのにお米の食感がしっかりと感じられ、国産素材の椎茸やたけのこも味わえる、食べ応えのある一品です。

内容量(g)160(1缶当り) 材質缶:スチール、蓋:アルミ 寸法(mm)75×75×47(1缶) 栄養成分エネルギー:155kcal、たんぱく質:8.8g、脂質:3.0g、炭水化物:23.0g、食塩相当量:1.8g(1缶当り) 原材料ハガツオ(国産)、玄米(宮崎県産ヒノヒカリ)、たけのこ(国産)、和風だし(果糖ぶどう糖液糖、蛋白加水分解物、水飴、食塩、米発酵調味料、その他)、椎茸(国産)、食塩、(一部に大豆を含む) 保存方法直射日光・高温多湿を避けて常温保存 アレルギー(特定原材料7品目+推奨21品目):大豆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする