ロイヤルブレンド コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ 日米珈琲 77618285 ロイヤルブレンド コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ 日米珈琲 77618285 ロイヤルブレンド コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ 日米珈琲 77618285

コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10g×5袋) 注文コード77618285 品番ロイヤルブレンド
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥863
販売価格(税別)
799

中南米産コーヒーをベースに香り、コク、甘みのバランスがとれた人気No,1のブレンドコーヒーです。
珈琲豆本来の深いコクとまろやかな味わいを短時間でも抽出できるよう開発したドリップコーヒー。
お湯を注ぐだけで1杯ごとに挽き立てのおいしさをいつでもどこでも手軽にお楽しみいただけます。

保存方法直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください 仕様苦味(最高値5):3、酸味(最高値5):3、甘味(最高値5):5、挽き方:中細挽き
注意
※開封後はすぐにお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする