REGULAR COFFEE 有馬太閤ブレンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード77618818 品番粉(中細挽き)
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

日本書紀などにも記される三古湯のひとつ有馬温泉。
太閤秀吉が湯治に度々訪れていた場所としても有名。
自然の恵みをたっぷり受けた珈琲豆は、まろやかなコクと深みのある豊かな香り。
大地の恵みを蓄え湧き出る名湯、歴史の重み、風情ある温泉街のそぞろ歩き・・・ 其々の思いを。

保存方法高温多湿を避けて保存してください 仕様苦味(最高値5):3.5、酸味(最高値5):2.5、甘味(最高値5):4、挽き方:中細挽き 種類有馬太閤ブレンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする