0405210 NEWふかふかリラックスチェアDX ファミリー・ライフ 77619168 0405210 NEWふかふかリラックスチェアDX ファミリー・ライフ 77619168 0405210 NEWふかふかリラックスチェアDX ファミリー・ライフ 77619168

NEWふかふかリラックスチェアDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77619168 品番 0405210
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ふかふか、モコモコ感が体をゆっくり包みます。
背、膝部の2箇所がリクライニング式なのでお好みの姿勢でリラックス。
お昼寝する時やテレビを見ながら、ごろ寝する時にちょうどいいサイズ!
うれしい枕付き!
枕は腰当てとして使用できます。
お昼寝OK!
肘ありは肘が取り外しできます。
膝・背14段階リクライニング
肘なし/組立不要完成品、肘あり/お客様組立式

ゴブラン 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×108〜160×19〜71 サイズ肘なし 材質側生地:ポリエステル100%、中材:スチールパイプ・ウレタンフォーム・ポリエステル綿 質量(kg)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする