0405220 NEWふかふかリラックスチェアDX ファミリー・ライフ 77619177 0405220 NEWふかふかリラックスチェアDX ファミリー・ライフ 77619177 0405220 NEWふかふかリラックスチェアDX ファミリー・ライフ 77619177

NEWふかふかリラックスチェアDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77619177 品番0405220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ふかふか、モコモコ感が体をゆっくり包みます。
背、膝部の2箇所がリクライニング式なのでお好みの姿勢でリラックス。
お昼寝する時やテレビを見ながら、ごろ寝する時にちょうどいいサイズ!
うれしい枕付き!
枕は腰当てとして使用できます。
お昼寝OK!
肘ありは肘が取り外しできます。
膝・背14段階リクライニング
肘なし/組立不要完成品、肘あり/お客様組立式

ブラウン 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×108〜160×19〜71 サイズ肘なし 材質側生地:ポリエステル100%、中材:スチールパイプ・ウレタンフォーム・ポリエステル綿 質量(kg)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする