曜日別特売
OK 0911、0912 保冷剤4個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620254

 

OK 0911、0912 保冷剤4個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620254
OK 0911、0912 保冷剤4個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620254
OK 0911、0912 保冷剤4個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620254
OK 0911、0912 保冷剤4個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620254
OK 0911、0912 保冷剤4個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620254
OK 0911、0912 保冷剤4個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620254

保冷剤4個付きアイスボックス (日本製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード77620254品番OK 0911、0912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。
どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。
発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。
国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。

付属品
紐(溶着PPロープ)
仕様
保冷剤:4
材質
【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(mm)
155×110×25(保冷剤)
色
淡いグリーン
質量(g)
69(アイスボックス)、165(保冷剤)
容量(L)
4.45
内寸法(mm)
220×150×135
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×185×180
素材
発泡スチロール
注意
保冷材には人体に無害な天然素材由来の日本製吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換してお使い下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする