コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、5.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL18V-40)、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE) 注文コード77620464 品番GDR18V-200
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載

定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0〜3400 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 セット内容本体、5.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL18V-40)、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×253×75 用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 質量(kg)1.7 締付け能力(高力ボルト)M6〜M12 締付能力(普通ボルト)M6〜M14 最大締付トルク(N・m)200 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
注意
※GDR18V-200Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする