BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具)
BOSCH(ボッシュ)の インパクトドライバ
コードレスインパクトドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
本体、カートンボックス
注文コード
77620473
品番
GDR18V-200H
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min
-1
[回/分])
0〜3400
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜4000
タイプ
本体のみ
セット内容
本体、カートンボックス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
126×210×75
用途
木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
質量(kg)
1.2
締付け能力(高力ボルト)
M6〜M12
締付能力(普通ボルト)
M6〜M14
最大締付トルク(N・m)
200
注意
※GDR18V-200Hは、バッテリーと充電器は別売です。