TO-25 ダモオーバーフロー管 山装 77631016 TO-25 ダモオーバーフロー管 山装 77631016

ダモオーバーフロー管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 77631016 品番 TO-25
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。
ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。
サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。

材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール 寸法(mm)約40(設置穴) 適合【ストレーナ】ダモOF目皿ストレーナ、【カバー】侍OFカバー SOC-25/ダモOFカバー 用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
注意
※取付位置はサッシなどの開口部より低い位置に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする