- ダモ脱気フィルター 山装 77631113 - ダモ脱気フィルター 山装 77631113 - ダモ脱気フィルター 山装 77631113 - ダモ脱気フィルター 山装 77631113 - ダモ脱気フィルター 山装 77631113 - ダモ脱気フィルター 山装 77631113

ダモ脱気フィルター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2セット) 注文コード 77631113 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,160 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。
従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。
水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。
特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。
通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。
厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。
フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。
優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。
保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。
押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。
フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。
押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。

材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター 付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚 用途脱気装置
注意
※この製品は専門業者様専用です。専門業者様以外の使用はお控え下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-31
用途:
防水工事
森塗装店 様 (建設業・工事業)

設置しやすく
邪魔にならないサイズで
お客様も満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする