※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC0002A0040 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 日本テレガートナー 77631305 LC0002A0040 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 日本テレガートナー 77631305

高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4m) 注文コード 77631305 品番 LC0002A0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。
片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており
産業用イーサネット等ご利用可能です。

定格80℃ 30V UL認定品 難燃性UL VW-1 性能Cat5e 材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮) 黒(ケーブル) 配線方式ANSI/TIA-T568B 規格PoE+ IEEE802.3at 用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする