※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SP P3 M12×1.25 (1.5P) アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632154 AL-SP P3 M12×1.25 (1.5P) アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632154

アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 注文コード77632154 品番AL-SP P3 M12×1.25 (1.5P)
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は呼び寸法・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 食付1.5P ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS 表面処理NI 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 呼び12 全長L(mm)82 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードSY012NRLENA シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
切削加工
株式会社 試作工房 電 様

樹脂とアルミのタップ加工で使用。
やっぱり彌満和のタップは良いですね。
耐久性はガラス入りやステンレス等を使用しなければ数年持ちます。
量産ではないの。

対象商品:
04464187
2020-12-31
用途:
いい感じ
FTY Factory 様

良い感じで、軽く使えていいです。 アルミ鋳造品に使用です。

対象商品:
04464162
2020-06-03
用途:
アルミの加工

自作のタッピングマシンで使用しています。
アルミ材はt=3〜5mmですが、切り子が外に排出されるので折れたことはありません。今回万一折れたときに備え追加購入しました。

対象商品:
04464223
2016-10-20
用途:
アルミ板へのタップ加工

アルミへのタップ立てはスパイラルタイプで切り込んでゆく感じでないときれいにいかなかったのですが、アルミ材用はさらに切れ味良いように作られていてとても作業性良く、加工の仕上がりと共に大変満足しています。

対象商品:
04464187
2015-11-08
用途:
鋳物アルミのタップ加工に

いろんなメーカーを試してこのメーカーになりました。
切削油を付ければ半永久的に使用できます。

対象商品:
04464223
2013-06-10
用途:
アルミ材のネジ山切りに

全くストレス無く、とてもスムーズに作業が出来ました。

対象商品:
04464162
2010-01-28
用途:
旋盤加工、フライス加工

最近は切れの悪いタップが多いですが、これは切れが抜群です。
タップを何度も入れる必要がないので、非常に作業が早いです。
これはかなりお勧めのタップだと思います。

対象商品:
04464187
2019-11-06
用途:
計器の台座作成

最初のひと回しに神経を使う。止まり用なので仕方がないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする