※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14×1.5
全長(mm)
88
注文コード
77632179
品番
AU+SL P3 M14×1.5
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14×1.5
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
10.5
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
12.6
山数
1.5
呼び
14
全長L(mm)
88
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676
寸法lk(mm)
四角部:11
メーカー商品コード
VSAPR014OL
シャンク四角部幅(mm)
8
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(0.85MB)
商品説明動画
参考になった