※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU+SL P4 M14×2 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632188 AU+SL P4 M14×2 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632188

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×2 全長(mm)88 注文コード77632188 品番AU+SL P4 M14×2
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び寸法・全長など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×2 食付5P ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)10.5 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:通り 全長(mm)88 ピッチ(mm)2 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)12.1 山数2 呼び14 全長L(mm)88 ねじの種類M タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 メーカー商品コードVSAPS014QL シャンク四角部幅(mm)8 突き出しセンタ有無
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする