※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5 注文コード77632249 品番AU+SL P4 M20×2.5
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・全長など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20×2.5 食付5P ねじ長さ(mm)33 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)17.6 山数2.5 呼び20 全長L(mm)105 ねじの種類M タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)15 シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744 寸法lk(mm)四角部:15 メーカー商品コードVSAPS020RL シャンク四角部幅(mm)12
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする