AU+SP P4 M20X1.5 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU+SP P4 M20X1.5 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632319
AU+SP P4 M20X1.5 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632319

コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M20×1.5材質HSS注文コード77632319品番AU+SP P4 M20X1.5
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M20×1.5食付2.5Pねじ長さ(mm)33溝数4材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)18.6山数1.5呼び20全長L(mm)105ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15シャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676寸法lk(mm)四角部:15メーカー商品コードVSAPS020Oシャンク四角部幅(mm)12
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする