※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
注文コード
77632565
品番
CT-PT 1/4-19
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質
超硬
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
74
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/4-19
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
62
ねじの種類
PT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21
シャンク径d(Φmm)
11
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:12
メーカー商品コード
TCPT04-
シャンク四角部幅(mm)
9