※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/4
注文コード
77632583
品番
CT-S-PT 3/4-14
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 3/4-14
材質
超硬
ねじの種類
PT
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
346
規格
JIS
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
23
山数
14
ねじ長さ(mm)
29
呼び
3/4
全長L(mm)
85
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
19
シャンク径d(Φmm)
23
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:20
シャンク四角部幅(mm)
17