※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 注文コード77632599 品番CT-S-PT 1'-11
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は呼びなど15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1-11 材質超硬 ねじの種類PT 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:通り|止り 質量(g)581 規格JIS 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)29 山数11 ねじ長さ(mm)35 呼び1 全長L(mm)95 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長22 シャンク径d(Φmm)26 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:24 シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする