※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-HT P3 M3.5X0.6 5P 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641699 FC-HT P3 M3.5X0.6 5P 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641699

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3.5×0.6 食付5P 注文コード77641699 品番FC-HT P3 M3.5X0.6 5P
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は呼び寸法・食付など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3.5×0.6 材質HSS 用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:82 形状下穴:通り|止り 質量(g)7 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)2.97 山数0.6 ねじ長さ(mm)11 呼び3.5 全長L(mm)52 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)16 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードTY3.5HRAEN5 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(0.98MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする