※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-SL P3 M14×1.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641875 F-SL P3 M14×1.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641875

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)88 注文コード77641875 品番F-SL P3 M14×1.5
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び寸法・全長など47種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)10.5 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M メーカー商品コードVFSHMR014OL 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする