※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-SL P4 M20×2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641945 F-SL P4 M20×2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77641945

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5 注文コード77641945 品番F-SL P4 M20×2.5
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び寸法・全長など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20×2.5 食付5.5P ねじ長さ(mm)33 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)17.6 山数2.5 呼び20 全長L(mm)105 ねじの種類M タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)15 シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744 寸法lk(mm)四角部:15 メーカー商品コードVFSHMS020RL シャンク四角部幅(mm)12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする